Bout met verzonken kop met TX-aandrijving, assortiment 1140 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14581
ISO 14581 staal 08.8 verzinkt 1140 stuks sysko
ASS-SCHR-PLVZK-ISO14581-(A2K)-SYSKO-1140
Art.-nr. 5964402300
EAN 4056807283296
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoogt de montageproductiviteit met de TX-aandrijving
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de contactkracht optimaal wordt overgebracht
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
Datasheets(X)
Normering | ISO 14581 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1140 st |
Productgewicht (per stuk) | 6000,000 g |
SCHRF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X12
SCHRF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X16
SCHRF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X20
SCHRF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X25
SCHRF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X12
SCHRF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X16
SCHRF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X20
SCHRF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X25
SCHRF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X12
SCHRF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16
SCHRF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X20
SCHRF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25
SCHRF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X16
SCHRF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X20
SCHRF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X25
SCHRF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X30