Bout met kop, vorm B
ISO 2341 staal vrz dikke-laag gepassiveerd vorm B
GAFFELPEN-ISO2341-(ZSM)-B-20X45X37
Art.-nr. 441752045
EAN 4059608604680
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSM) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 20 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 30 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Afstand bouteinde - midden van gat (le) | 8 mm |
Gatdiameter (d2) | 5 mm |
Normering | ISO 2341 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Vorm | Model B met borggat |