Bout met kop, vorm A
ISO 2341 vorm A roestvast staal A2 blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 16 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Kopdiameter (dk) | 25 mm |
Kophoogte (k1) | 4,5 mm |
Afstand bouteinde - midden van gat (le) | 6 mm |
Normering | ISO 2341 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | Model A zonder borggat |