Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bout met kop

ISO 2341 gegalvaniseerd staal, vorm A
PEN-ISO2341-(A2K)-A-8X35

Art.-nr. 44138 35

EAN 4052712885037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bout met kop

Art.-nr. 44138 35

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 320 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 2341 staal, galvanisch verzinkt, vorm A
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

35 mm

Kopdiameter (dk)

14 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Normering

ISO 2341

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

Model A zonder borggat

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie