Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bout met kop

ISO 2341 geel galv verzinkt staal, vorm B
GAFFELPEN-ISO2341-(A3C)-B-10X60X55,5

Art.-nr. 441710 60

EAN 4052703860920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bout met kop

Art.-nr. 441710 60

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 2341 geel galvanisch verzinkt staal, vorm B
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

18 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Afstand bouteinde - midden van gat (le)

4,5 mm

Gatdiameter (d2)

3,2 mm

Normering

ISO 2341

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Vorm

Model B met borggat

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie