Bout M8 BFB 8 BFB 8 EN 206
Draadstang M8 voor beton BFB 8
NAGEL M8 SCHACHT 27 MM.
Art.-nr. 0864081527
EAN 4011231794510
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktijktip:
- Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd
- Aanbevolen aanhaalkoppels:M6/M8
- Op beton: 4 Nm / 6 Nm
- Op staal: 6 Nm / 8 Nm
Alle bouten zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schachtlengte (Ls) | 29 mm |
Schachtdiameter (Øds) | 4,0 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (Lg) | 10 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (met single-shotset voor losse bevestigingsmiddelen), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |