Bout M6 BFS 6 Voor stalen draagconstructies
Draadstang M6 voor staal BFS 6
NAGEL M6 VOOR STAAL BSF 6, 16MM.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktijktip:
- Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd
- Aanbevolen aanhaalkoppels: M6/M8
- Op beton: 4 Nm / 6 Nm
- Op staal: 6 Nm / 8 Nm
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schachtlengte (Ls) | 14 mm |
Schachtdiameter (ds) | 3.7 mm |
Kopdiameter ( dk) | 8 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (Lg) | 10 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (met single-shotset voor losse bevestigingsmiddelen), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |