Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bout M6 BFB 6 Voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Draadstang M6 voor beton BFB 6
BOUT M6 BETON BFB6 16MM UNIVERSEEL

Art.-nr. 0864121632
EAN 4011231795265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Praktijktip:


  • Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd

  • Aanbevolen aanhaalkoppels: M6/M8

  • Op beton: 4 Nm / 6 Nm

  • Op staal: 6 Nm / 8 Nm

Alle bouten zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Schachtlengte (Ls)

29 mm

Schachtdiameter (Øds)

3.7 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (Lg)

10 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M6

Geschikt voor apparaatcategorie

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (met single-shotset voor losse bevestigingsmiddelen), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie