Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boulon universel pour raccord excentrique

Boulon universel en acier pour raccord excentrique
EXZVERB-SYSBLZ-UNI-ST-BLK-40,3X40,3

Art. N° 068321011

EAN 4024835736572

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon universel pour raccord excentrique

Art. N° 068321011

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour coupes à onglets à 90°-180°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage

8 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Angle a Espacement des trous X mm
Epaisseur de matériau 16 mm Epaisseur de matériau 19 mm Epaisseur de matériau 22 mm
100° 37,3 36,0 34,8
105° 37,9 36,7 35,6
110° 38,4 37,3 36,3
115° 38,9 37,9 37,0
120° 39,4 38,5 37,7
125° 39,8 39,1 38,3
130° 40,3 39,6 38,9
135° 40,7 40,1 39,4
140° 41,1 40,5 40,0
145° 41,5 41,0 40,5
150° 41,9 41,5 41,1
155° 42,2 41,9 41,6
160° 42,6 42,3 42,1
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord excentrique sans bride

EXZVERB-ZD-(VN)-ST16MM

Design without collar:
x 250 pcs
Raccord excentrique sans bride

EXCENTER VERNIKKELD Z. KRAAG 19 MM

Design without collar:
x 250 pcs
Raccord excentrique à bride

EXZVERB-FLSH-ZD-(VN)-ST16MM

Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.
x 250 pcs
Raccord excentrique à bride

EXZVERB-FLSH-ZD-(VN)-ST19MM

Boîtier à empreinte cruciforme pour fonctionnement excentrique.
x 250 pcs