Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boulon pour raccord de meuble SM 10

Boulons pour connecteur SM 10

Art. N° 0683242647

EAN 4056807592480

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon pour raccord de meuble SM 10

Art. N° 0683242647

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Filetage M6 ou filetage direct pour alésage ∅ 5 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Distance du trou de perçage (L3)

34 mm

Longueur de goujon (L1)

38,5 mm

Diamètre du goujon

7 mm

Diamètre de perçage

8 mm

Type de filetage

Filetage Euro

Longueur filetée (L2)

11 mm