Boulon pour raccord de meuble SE 15
Boulons pour connecteur SE 15
Art. N° 0683242636
EAN 4056807592466
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Distance du trou de perçage (L3) | 34 mm |
Diamètre du goujon | 7 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Type de filetage | Filetage Euro |
Longueur filetée (L2) | 11 mm |
Longueur (L1) | 41 mm |