Boulon avec tête
ISO2341 acier zingué, formeA
AXE-ISO2341-(A2K)-A-8X35
Art. N° 44138 35
EAN 4052712885037
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 8 mm |
Longueur (l1) | 35 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Normes | ISO 2341 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | Form A ohne Splintloch |