Boulon avec tête
ISO 2341 acier zingué jaune, forme B
AXE-CHAP.GOUP.-ISO2341-A3C-B-10X60X55,5
Art. N° 441710 60
EAN 4052703860920
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 10 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Diamètre de tête (dk) | 18 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4 mm |
Distance entre l'extrémité du boulon et le centre du trou (le) | 4,5 mm |
Diamètre du trou (d2) | 3,2 mm |
Normes | ISO 2341 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Forme | Form B mit Splintloch |