Boulon M6 BFS 6 pour les sous-structures en acier
Goujon M6 pour acier BFS 6
GOUJON-M6-POUR-ACIER-BFS6-12MM
Art. N° 0864111212
EAN 4011231795227
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conseil pratique :
- Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique
- Couples de serrage recommandés : M6/M8
- Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm
- Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de tige (Ls) | 14 mm |
Diamètre de la tige (ds) | 3,7 mm |
Diamètre de tête ( dk) | 8 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (Lg) | 10 mm |
Type de filetage x diamètre nominal | M6 |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460. DX 5 |