Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchons d'oreilles x-100, détectables

Bouchons oreilles x-100, détectables
BOUCHONS P. AUDIT. X100 DETECT 100PA

Art. N° 0899300333

EAN 4045989372232

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchons d'oreilles x-100, détectables

Art. N° 0899300333

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec insert métallique détectable

Bouchons d'oreilles jetables ergonomiques préformés en cônes pour une utilisation dans des environnements particulièrement bruyants.



Toujours disponibles et à portée de main grâce au cordon de sécurité



Excellentes propriétés isolantes



Laissent passer les fréquences correspondant à la voix



Extrêmement confortables à porter, pour une gêne minimale de l'utilisateur



La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles



Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :


  • Réduction de la pression de contact à l'entrée du conduit auditif

  • Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif

  • Insertion correcte rapide

  • Retrait facile
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Valeur d'atténuation SNR

37 dB

Valeur d'atténuation L

34 dB

Valeur d'atténuation M

35 dB

Valeur d'atténuation H

36 dB

Nombre de bouchons d'oreilles

100 PCS

Couleur

Bleu

Normes

EN 352-2