Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchons d'oreilles sur arceau, pliable x-300

Arceau avec bouchons d'oreilles x-300 pliable
PROTECT.AUDIT.,RÉUTILISABLE-X-300, PLIAB

Art. N° 0899300341

EAN 4056807691213

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchons d'oreilles sur arceau, pliable x-300

Art. N° 0899300341

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protection auditive pratique et confortable que vous pouvez laisser dans une poche de chemise ou de veste et emmener avec vous.
  • Sangle placée sous le menton

  • Conception ergonomique

  • Bouchons ovales obturant avec précision le conduit auditif

  • La sangle maintient les bouchons d'oreilles en place pour éliminer les bruits de frottement

  • Léger : seulement 8 g
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante

Valeur d'atténuation SNR

26 dB

Valeur d'atténuation L

21 dB

Valeur d'atténuation M

23 dB

Valeur d'atténuation H

30 dB

Norme EN

352

Normes

EN 352

Pièces détachées pour ce produit:
Bouchons de rechange pour arceau anti-bruit X-300

BOUCHONS AUDITIFS-X300