Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchons d'oreilles sur arceau W-500

Bouchons d'oreilles à arceau W500
ARCEAU ANTI-BRUIT W-500

Art. N° 0899300324

EAN 4099618125447

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchons d'oreilles sur arceau W-500

Art. N° 0899300324

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec bouchons d'oreilles doux pour un niveau de confort élevé

Port flexible


  • L'arceau peut être porté soit sous le menton, soit sur la tête


Bruit de transmission minimal


  • La forme de l'arceau permet un port presque sans contact


Bon ajustement et facile à utiliser


  • La forme des bouchons d'oreille assure un haut niveau de confort et un bon ajustement

  • Insertion et retrait faciles des bouchons d'oreilles


Rangement hygiénique


  • Les bouchons d'oreilles ne touchent pas la surface de la table lorsqu'ils sont posés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications exposées au bruit de manière ponctuelle ou prolongée.

Valeur d'atténuation SNR

32 dB

Norme EN

352

Normes

EN 352