Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchons Pour capuchon cannelé

Bouchon pour capuchon rainuré

Art. N° 0519160322

EAN 4052712270673

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchons Pour capuchon cannelé

Art. N° 0519160322

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'étanchéification des capuchons cannelés (réf. 0519160223)
  • Certifié jusqu'à 5 bar de pression d'eau *

  • Les bouchons n'ont pas à être collés en position

  • Matériau : HDPE regranulé
Indication

* Avec capuchons cannelés uniquement (réf. 0519160222)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Enfoncé dans un capuchon cannelé à l'aide d'un marteau pour créer un point de fixation étanche*.

Diamètre extérieur

26 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bouchons

BOUCHON PR TUBE RIGIDE 22MM

Pour le scellement des tubes d'entretoise après le décoffrage
x 1000 pcs
Capuchon cannelé

CAPGRVD-FORMWRK-PLA-(F.SPCEPIP)-D22/26MM

Pour créer des entretoises (écarteurs) étanches* en association avec des tubes d'entretoise
x 200 pcs