Bouchon en plastique fileté GPN 700
Bouchon de vis GPN 700, filetage métrique rouge
BOUCHON-FILETE-GPN700-M24X1,5-ROUGE
Art. N° 0598703245
EAN 4024835429733
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Informations complémentaires :
Adapté à une vaste gamme de filetages femelle métriques.
Tête antidérapante pour assemblage manuel comportant une fente supplémentaire jusqu'aux tailles moyennes pour faciliter également l'assemblage à l'aide d'un tournevis.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M24 |
Pas | 1,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 31,5 mm |
Hauteur (h1) | 18 mm |
Profondeur d'insertion (h2) | 10 mm |
Autre norme | GPN 700 |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Couleur | Rouge |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 100 °C |