Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchon à languette GPN 315

Bouchon de guidon GPN 315
BOUCHON-LANGUETTE-GPN315-GS-82-JAUNE

Art. N° 0598315282

EAN 4024835428941

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchon à languette GPN 315

Art. N° 0598315282

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient aux trous d'alésage et aux filetages femelles.

Gain de temps :


Languette de préhension qui simplifie la manipulation.


Polyvalence :


nervures flexibles pour couvrir des écarts importants.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (A)

99 mm

Diamètre d'arbre min./max. (B/C)

79-82 mm

Profondeur d'insertion (G)

8 mm

Hauteur sans poignée (H)

8 mm

Hauteur (M)

22 mm

Autre norme

GPN 315

Matière

Polyéthylène faible densité linéaire

Couleur

Jaune

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 70 °C

Résistance thermique à court terme max.

90 °C