Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bottes de sécurité FLEXITEC® Sport S3

Bottes sécurité, S3, FLEXITEC Sport
BOTTINE FLEXITEC S3 SPORT PT.44

Art. N° M022060044

EAN 4250372911879

Prix affichés aux clients après connexion
Bottes de sécurité FLEXITEC® Sport S3

Art. N° M022060044
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
Technologie FLEXITEC®



Avec coques de protection en plastique au niveau des orteils



Semelle en textile antiperforation



Renfort supplémentaire robuste au niveau des orteils



Doublure en tissu à séchage rapide avec semelle intérieure amovible



Semelle intermédiaire en PU souple



Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur et à l'abrasion avec haute adhérence


Les semelles HRO se caractérisent par leur capacité à résister à un contact avec des températures pouvant atteindre 300 °C pendant 60 secondes sans fondre.



Tige en cuir et en matériau textile



Poids en taille 42 d'environ 800 g/botte

Classe de sécurité S3 :


Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandées pour :


  • L'horticulture et l'aménagement paysager

  • L'industrie générale

  • La construction intérieure

  • L'entreposage/la logistique

  • Les installations sanitaires

  • La menuiserie/l'ébénisterie


Convient pour :


  • Les électriciens (tension < 1 000 volts)

  • Les installations de chauffage et de ventilation

  • L'ingénierie publique

  • Les ateliers de mécanique automobile

  • L'agriculture et la foresterie

  • L'ingénierie mécanique

  • La construction en acier et en métal léger

  • Le plâtrage

  • L'ingénierie civile

  • La pose de cloisons sèches

Couleur

Noir, Rouge

Taille

44

Matériau d'empeigne de chaussure

Cuir de vachette

Catégorie de sécurité

S3

Normes

ISO 20345

Largeur de pied

11 (taille confort des chaussures de sécurité)

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lacets de chaussures NOMEX®

LACETS NOMEX GRIS/ROUGE 90CM

Lacets de chaussure NOMEX® résistants à la chaleur et aux déchirures, disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
x 1 pcs
Lacets de chaussures NOMEX®

LACETS NOMEX GRIS/ROUGE 120CM

Lacets de chaussure NOMEX® résistants à la chaleur et aux déchirures, disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
x 1 pcs
Lacets de chaussures NOMEX®

LACETS NOMEX GRIS/ROUGE 150CM

Lacets de chaussure NOMEX® résistants à la chaleur et aux déchirures, disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
x 1 pcs
Chaussettes de travail

CHAUSSETTES MODYF NOIR 39-42

Chaussettes à forme anatomique pour hommes et femmes
x 1 pcs
Chaussettes de travail

CHAUSSETTES MODYF NOIR 43-46

Chaussettes à forme anatomique pour hommes et femmes
x 1 pcs
Chaussettes de travail

CHAUSSETTES MODYF NOIR 47-50

Chaussettes à forme anatomique pour hommes et femmes