Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Borne de raccordement ELMO®, sans vis, compact

Borne raccord sans vis ELMO compact

Art. N° 05561163

EAN 4046777648140

Prix affichés aux clients après connexion
Borne de raccordement ELMO®, sans vis, compact

Art. N° 05561163

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans ouvrir le levier d'activation plus facile d'utilisation.
  • Plage de serrage : 0,2-4,0 mm² (courant nominal 32 A)

  • Coupe-feu conformément à la norme UL 94, V-2

  • Ouverture de test pour testeur de tension
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les types de fils de cuivre (monofil, multi-fils et à fils fins). Lampes, volets, auvents, commandes de porte et de portail, systèmes intercom, pompes, circuits électriques de véhicules, etc.

Nombre de conducteurs

3 PCS

Section de câble min./max.

0,2-4 mm²

Courant nominal

32 A

Longueur à dénuder

11 mm

Tension nominale

450 V/CA/CC

Température de fonctionnement continu max.

85 °C

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2

Matière du boîtier

Polycarbonate

Couleur

Transparent

Borne de raccordement ELMO®, sans vis, compact comprenant:
Borne de raccordement sans vis ELMO<SUP>®</SUP>, compact Kit de test
100 x
Borne de raccordement sans vis ELMO®, compact Kit de test

TEST SET SCREWLESS CONNECTING CLAMP

Description: 250 pièces. Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans ouvrir le levier d'activation plus facile d'utilisation.
Quantité: 100 x
Raccordement ss vis ELMO compact kit de 1250pcs
500 x
Raccordement ss vis ELMO compact kit de 1250pcs

BIG PACKTEST SET SCREWLESS CONNECTING C

Description: 1250 pieces Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever.
Quantité: 500 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Couteau à dénuder, AM 280

DÉNUDEUR AM280

Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale