Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgveertang, vorm B voor asborgveren

Asborgveer DIN 5254 vorm B
BORGVEERTANG-B-10-25MM

Art.-nr. 071402 17

EAN 4045989109227

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

Art.-nr. 071402 17
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
Norm: DIN 5254



Handgreep: Met kunststof coating


Zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt



Punt van samengedrukt verenstaal


Optimale stabiliteit, zelfs bij vastzittende ringen.



Ingezette punten


Biedt maximale sterkte bij het losdraaien van vastzittende ringen en zorgt voor een minimale vervorming van ringen bij de installatie.



Geschroefd en opgelegd scharnier


Hoge precisie en optimale beweging.



Grote raakvlakken


Ringen gemonteerd zonder torsie.



Tangkop


Smal ontwerp voor optimale toegang tot het werkstuk, ook op moeilijk bereikbare plekken.



Interne veer


  • Ligt beschermd in schroefkoppeling

  • Belemmert het werk niet

  • Kan niet worden vervuild of kwijt raken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Borgringtang voor buitenringen (as)

Lengte (L1)

130 mm

Min./max. klembereik

10-25 mm

Bekkenlengte (L2)

27 mm

Haaklengte (L3)

12 mm

Materiaal

Staal

Peesdiameter (D1)

1,25 mm

Vorm

B

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie