Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgtandmoer Vergelijkbaar met DIN 6923 RVS A4 Gleitmo 615 met borgvertanding

FLENSMOER-/TAND-V.DIN6923-A4-(GL615)-M4

Art.-nr. 038700054

EAN 7319003606694

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgtandmoer Vergelijkbaar met DIN 6923 RVS A4 Gleitmo 615 met borgvertanding

Art.-nr. 038700054
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
Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M4

Hoogte (h1)

4 mm

Flensdiameter (dc)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Normering

6923 vergelijkbaar

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

80

Oppervlakte

Glijlaag

Uitvoering

Met flens

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Zeskantkop met flens

Spoed

0,7 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie