Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

DIN 6923 vergelijkbaar A2 RVS blank borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW8-M5

Art.-nr. 038700005

EAN 4048539508198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

Art.-nr. 038700005
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
Met borgvertanding
Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Hoogte (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Normering

DIN 6923 similar

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

0 - Niet van toepassing

Spoed

0,8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie