Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW5,5-M3

Art.-nr. 038700003

EAN 4048539616138

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

Art.-nr. 038700003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met borgvertanding
Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M3

Hoogte (h1)

4 mm

Flensdiameter (dc)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

WS5.5

Normering

DIN 6923 similar

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Met flens

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

0 - Niet van toepassing

Spoed

0,5 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie