Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

DIN 6923 vergelijkbaar A2 RVS blank borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW15-M10

Art.-nr. 0387000010
EAN 4045727136102

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met borgvertanding
Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M10

Hoogte (h1)

10 mm

Flensdiameter (dc)

21.8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW15

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

0 - Niet van toepassing

Spoed

1.5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie