Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank
FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW13-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Flensdiameter (dc) | 17,9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | DIN 6923 similar |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Met flens |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Spoed | 1,25 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |