Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank
DIN 6923 vergelijkbaar A2 RVS blank borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW10-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 6 mm |
Flensdiameter (dc) | 14,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | DIN 6923 similar |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Spoed | 1 mm |