Borgtandmoer
DIN 6923 geel verzinkt staal 8, borgvertanding
MOER-FL-TAND-VLGDIN6923-8-SW15-(A2C)-M10
Art.-nr. 039410
EAN 4011231354424
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW15 |
Normering | DIN 6923 similar |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Spoed | 1,5 mm |