Borgringtang set
Borgringtangset type A/A/C/C
BORGVEERTANG-SET-RECHT-4DLG
Art.-nr. 071402 31
EAN 4050641013392
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handgreep: Met kunststof coating
Zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt
Punt van samengedrukt verenstaal
Optimale stabiliteit, zelfs bij vastzittende ringen.
Ingezette punten
Biedt maximale sterkte bij het losdraaien van vastzittende ringen en zorgt voor een minimale vervorming van ringen bij de installatie.
Geschroefd en opgelegd scharnier
Hoge precisie en optimale beweging.
Grote raakvlakken
Ringen gemonteerd zonder torsie.
Tangkop
Smal ontwerp voor optimale toegang tot het werkstuk, ook op moeilijk bereikbare plekken.
Inhoud: 4 stuks
- 1 borgringtang, vorm A, 10–25 mm
- 1 borgringtang, vorm A, 19–60 mm
- 1 borgringtang, vorm C, 10–25 mm
- 1 borgringtang, vorm C, 19–60 mm
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 590,000 g |