Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgringgereedschap voor e-bike Bosch-motoren Gen. 2

E-Bike borgringgereedschap voor Bosch motor Gen. 2
BOTTOM-BRACKET-TOOL-EBIKE-BOSCH-GEN2

Art.-nr. 5228100002

EAN 4099618053795

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgringgereedschap voor e-bike Bosch-motoren Gen. 2

Art.-nr. 5228100002
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
Voor het monteren en demonteren van de voorste kettingwielen op elektrische fietsen



Compatibiliteit


Bosch Gen. 2, Active, Performance en Performance CX-lijnen



Kan worden gebruikt in combinatie met een 1/2 inch ratel, momentsleutel, of 24 mm sleutel



Precisievervaardigd van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

50 mm

Materiaal

Gesmeed staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Opname

1/2 inch

Aandrijving 2

24 mm

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Soort aandrijving 2

Buitenste dubbelzijdig

Productgewicht (per stuk)

162,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie