Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgringgereedschap voor e-bike Bosch-motoren Gen. 1

E-Bike borgringgereedschap voor Bosch motor Gen. 1
BOTTOM-BRACKET-TOOL-EBIKE-BOSCH-GEN1

Art.-nr. 5228100001

EAN 4099618053788

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgringgereedschap voor e-bike Bosch-motoren Gen. 1

Art.-nr. 5228100001
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
Voor het monteren en demonteren van de voorste kettingwielen op elektrische fietsen



Compatibiliteit


Bosch Gen. 1, Classic en Classic+ lijnen (model 2011/2012)



Kan worden gebruikt in combinatie met een 1/2 inch ratel, momentsleutel, of 24 mm sleutel



Precisievervaardigd van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

59,9 mm

Materiaal

Gesmeed staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Opname

1/2 inch

Aandrijving 2

24 mm

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Soort aandrijving 2

Buitenste dubbelzijdig

Productgewicht (per stuk)

182,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie