Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgring, vorm S Roestvast staal A2

Roestvast staal A2 type S
CONTACTBORGRING-S-A2-18,0X13,0X1,30

Art.-nr. 0404801120

EAN 4049557818832

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

Art.-nr. 0404801120
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
  • De vorm van de ring zorgt voor een zeer goede borging, niet alleen door het klemmen van de ring maar ook door de schuine vertanding op het contactvlak
Opmerking

Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

18 mm

Hoogte (h1)

1,85 mm

Dikte (s1)

1,3 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

S

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie