Borgring, vorm S Roestvast staal A2
CONTACTBORGRING-S-A2-13,0X8,4X1,00
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De vorm van de schotelveer zorgt voor een optimale frictievergrendeling en zorgt tegelijkertijd voor mechanische vergrendeling via de schuine vertanding.
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Geschikt voor draad (in inches) | 5/16 inch |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 13 mm |
Hoogte (h1) | 1,6 mm |
Dikte (s1) | 1,0 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | S |