Borgring voor schroefverbinding
DIN 6796 verenstaal C60 mechan. geel verzinkt
SCHOTVEERR-DIN6796-(MZG)-D15,0
Art.-nr. 0413214
EAN 4048539619757
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M14 |
Binnendiameter (d1) | 15 mm |
Buitendiameter (d2) | 35 mm |
Hoogte (h1) | 4,65 mm |
Dikte (s1) | 3,5 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |