Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgring, ring en moer assortiment 2400 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Borgring, ring, en moer assortiment Sysko
ASS-MOER/VEERRNG/RNG-(A2K)-SYSKO-2400X

Art.-nr. 5964514900

EAN 4056807626208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring, ring en moer assortiment 2400 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964514900
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
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Leveringsomvang:


  • Zeskantmoeren ISO 4032, sterkteklasse 8

  • Onderlegringen ISO 7089 in 200HV

  • Onderlegringen ISO 7093 in 200HV

  • Borgring, DIN 127
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

6480,000 g

Aantal stuks in assortiment of set

2400 st

Inclusief Borgring, ring en moer assortiment 2400 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
50 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10

Omschrijving:
8.4 mm; M10
Hoeveelheid: 50 x
300 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Omschrijving:
4.7 mm; M5
Hoeveelheid: 300 x
200 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Omschrijving:
5.2 mm; M6
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Omschrijving:
6.8 mm; M8
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Hoeveelheid: 100 x
200 x
Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Hoeveelheid: 200 x
200 x
Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Hoeveelheid: 200 x
200 x
Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Hoeveelheid: 200 x
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Omschrijving:
10.5 mm
Hoeveelheid: 100 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Omschrijving:
5.3 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Omschrijving:
8.4 mm
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5

Omschrijving:
5.3 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8

Omschrijving:
8.4 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-10

Omschrijving:
10.5 mm
Hoeveelheid: 50 x