Borgring met rechte dwarsdoorsnede, vorm A DIN 127 RVS A2, blank
VEERRING-DIN127-A-A2-D5,1
Art.-nr. 044705
EAN 4047376505070
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M5 |
Binnendiameter (d1) | 5,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 9,2 mm |
Hoogte (h1) | 2,7 mm |
Dikte (s1) | 1,2 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | A |
Normering | DIN 127 |
Breedte (b) | 1,8 mm |