Borgring met rechte dwarsdoorsnede, vorm A DIN 127 RVS A2, blank
VEERRING-DIN127-A-A2-D3,1
Art.-nr. 044703
EAN 4048539352852
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M3 |
Binnendiameter (d1) | 3,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 6,2 mm |
Hoogte (h1) | 1,9 mm |
Dikte (s1) | 0,8 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | A |
Normering | DIN 127 |
Breedte (b) | 1,3 mm |