Borgring, andere
Borgring, andere
WSH-LOK-VS-(DC5)-D10,0X16X1,4
Art.-nr. 049390910
EAN 4038898016885
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M10 |
Geschikt voor draad (in inches) | 3/8 inch |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 16 mm |
Hoogte (h1) | 1,6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Dikte (s1) | 1,600 mm |