Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgring

DIN 128 staal geel mechanisch verzinkt vorm A
WELFVEERR-DIN128-A-(MZG)-D30,5

Art.-nr. 04418030

EAN 4024835412636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring

Art.-nr. 04418030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 128 staal geel mechanisch verzinkt, vorm A
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M30

Binnendiameter (d1)

30,50 mm

Buitendiameter (d2)

48,20 mm

Hoogte (h1)

10,5 mm

Dikte (s1)

6 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Vorm

A

Normering

DIN 128

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie