Borgring Voor assen, DIN 6799, gefosfateerd staal
DIN 6799 gefosfateerd staal
ASBORGRING-DIN6799-(PHR)-D5,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor groefdiameter | 5 mm |
Geschikt voor minimale/maximale assen | 6-8 mm |
Binnendiameter (d1) | 4,11 mm |
Buitendiameter (d2) | 11,3 mm |
Dikte (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Vorm | RA |
Voldoet aan RoHS | Ja |