Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgring Voor assen, DIN 6799, gefosfateerd staal

DIN 6799 gefosfateerd staal
ASBORGRING-DIN6799-(PHR)-D2,3

Art.-nr. 049023

EAN 4011231411769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring Voor assen, DIN 6799, gefosfateerd staal

Art.-nr. 049023
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
Geschikt voor groefdiameter

2,3 mm

Geschikt voor minimale/maximale assen

3-4 mm

Binnendiameter (d1)

1,94 mm

Buitendiameter (d2)

6,3 mm

Dikte (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Vorm

RA

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie