Borgring Voor assen, DIN 6799, gefosfateerd staal
DIN 6799 gefosfateerd staal
ASBORGRING-DIN6799-(PHR)-D12,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor groefdiameter | 12 mm |
Geschikt voor minimale/maximale assen | 13-18 mm |
Binnendiameter (d1) | 10,45 mm |
Buitendiameter (d2) | 23,4 mm |
Dikte (s1) | 1,3 mm |
DIN | 6799 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Vorm | RA |
Voldoet aan RoHS | Ja |