Borgring Voor assen, DIN 6799, gefosfateerd staal
DIN 6799 gefosfateerd staal
ASBORGRING-DIN6799-(PHR)-D10,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor groefdiameter | 10 mm |
Geschikt voor minimale/maximale assen | 11-15 mm |
Binnendiameter (d1) | 8,32 mm |
Buitendiameter (d2) | 20,4 mm |
Dikte (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Vorm | RA |
Voldoet aan RoHS | Ja |