Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)
Verenstaal zinklamel zilver, type VS
CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D16,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ring met Belleville-vorm
De schotelveer is voorzien van onder een hoek geplaatste tanden voor optimale wrijvingsvrije en paszekere aansluiting.
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning. Voor zwaardere omstandigheden, zoals bij hardere oppervlakken, sleufgaten, schroeven van sterkteklasse 10.9 enz. wordt de versterkte VS-uitvoering aangeraden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Geschikt voor draad (in inches) | 5/8 inch |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Hoogte (h1) | 2,6 mm |
Dikte (s1) | 1,9 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Vorm | VS |
Borgfunctie | Schroefborging |