Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

Verenstaal verzinkt type VS
CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-9,0X5,3X0,9

Art.-nr. 0493905

EAN 4099618276644

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

Art.-nr. 0493905

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De schotelveer is voorzien van onder een hoek geplaatste tanden voor optimale wrijvingsvrije en paszekere aansluiting.

Opmerking

Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning. Voor zwaardere omstandigheden, zoals bij hardere oppervlakken, sleufgaten, schroeven van sterkteklasse 10.9 enz. wordt de versterkte VS-uitvoering aangeraden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M5

Geschikt voor draad (in inches)

3/16 inch

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

9 mm

Hoogte (h1)

1,3 mm

Dikte (s1)

0,9 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

VS

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie