Borgring VS Verenbandstaal, blank
CONTACTBORGRING-VS-18,0X13,0X1,40
Art.-nr. 0493912
EAN 4038898379171
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De vorm van de schotelveer zorgt voor een optimale frictievergrendeling en zorgt tegelijkertijd voor mechanische vergrendeling via de schuine vertanding.
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning. Voor zwaardere omstandigheden, zoals bij hardere oppervlakken, sleufgaten, schroeven van sterkteklasse 10.9 enz. wordt de versterkte VS-uitvoering aangeraden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Hoogte (h1) | 2,1 mm |
Dikte (s1) | 1,4 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | VS |