Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgring VS RVS A2

CONTACTBORGRING-VS-A2-24,0X17,0X2,50

Art.-nr. 040480016

EAN 4045727149898

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring VS RVS A2

Art.-nr. 040480016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • De vorm van de schotelveer zorgt voor een optimale frictievergrendeling en zorgt tegelijkertijd voor mechanische vergrendeling via de schuine vertanding.

  • Hogere voorspankrachten kunnen worden bereikt door een grotere dikte van de ring.
Opmerking

Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning. Voor zwaardere omstandigheden, zoals bij hardere oppervlakken, sleufgaten, schroeven van sterkteklasse 10.9 enz. wordt de versterkte VS-uitvoering aangeraden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Geschikt voor draad (in inches)

5/8 inch

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Hoogte (h1)

3,1 mm

Dikte (s1)

2,5 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

VS

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie