Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgplaat met twee lipjes

DIN 463 staal geel galvanisch verzinkt
BORGPL-2LIP-DIN463-(A3C)-D8,4

Art.-nr. 04270008

EAN 4046778606262

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgplaat met twee lipjes

Art.-nr. 04270008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 463, staal geel galvanisch verzinkt (A3C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Nominale diameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

17 mm

Lengte van nokken (l1)

20 mm

Lengte van nokken2 (l2)

11 mm

Breedte van nokken (b1)

8 mm

Dikte (s1)

0,75 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Uitvoering

Met twee lobben

DIN

463

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie